90759 GIVI OBK37用 防水インナーバッグ T506 ブラック GIVI(ジビ) 50899232

90759 GIVI OBK37用 防水インナーバッグ T506 ブラック GIVI(ジビ) 50899232
90759 GIVI OBK37用 防水インナーバッグ T506 ブラック GIVI(ジビ) 50899232

GIVI OBK37用 防水インナーバッグ T506 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50899232品番90759
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オフロード特有の過酷な振動や極度のストレスに対応するため「MONOKEY CAMシステム」を新開発。フィッティングのパイプ径は従来よりも太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。大型トップケースを同時装着する際は蝶番を開放し、上蓋のスライド開閉が可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することが可能。上蓋脱着可能。
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。

ブラック付属品ショルダーベルト寸法(縦×横×高さ)(mm)(底部)210×(底部)450×330
注意
注意:
商品によっては入荷までに3ヶ月程かかる場合がありますのでご了承ください。
この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
ヘルメットは、大きさにより収納できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする