DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の オイル・燃料系
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ホース
DAYTONA(デイトナ)の バイク用耐油ホース
耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m グリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50901892
品番
91853
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品
ホースクリップ×5
色
グリーン
内径(Φ)
3
全長(m)
1
外径(Φ)
6
注意
●ガソリン用としての使用は不可。