DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の オイル・燃料系
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ホース
DAYTONA(デイトナ)の バイク用耐油ホース
耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m グリーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50901926
品番
91856
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品
ホースクリップ×5
色
グリーン
内径(Φ)
6
全長(m)
1
外径(Φ)
9
注意
●ガソリン用としての使用は不可。