曜日別特売
92711 GIVI 【E147】バッグレスト B27用 GIVI(ジビ) 50903588

92711 GIVI 【E147】バッグレスト B27用 GIVI(ジビ) 50903588
92711 GIVI 【E147】バッグレスト B27用 GIVI(ジビ) 50903588

GIVI 【E147】バッグレスト B27用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50903588品番92711
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。NEWプッシュダウンクローズシステム採用
最大積載量:3kg
本体重量:2.6kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…390×395×300mm
※未塗装品は表面処理をしていないため、 表面はざらざらしています。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
※M5M、MMベース非推奨。汎用ベースでの取り付けをおすすめします。

質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×120×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする