画像準備中

PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50908964 品番Mi5559
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【Mi5559キット詳細】
pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0〜16.0 pH/-5.0〜60.0℃/精度±0.1pH、自動温度補正機能。
EC59 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲: 0〜3999μS/cm / 0〜2000 ppm / -5.0〜60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。
MA753:ハードキャリングケース

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
注意
※セット内容の商品情報詳細については、個別の商品ページをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする