画像準備中

導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50909515 品番C66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,980
この商品は分解能など4種類から選べます 他の種類を見る

導電率と温度を測定します(自動温度補正機能付き)。
水産養殖、水耕栽培などに最適な測定範囲。
単位はμS/cm、mS/cm の2バリエーションです。
工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。
手動、トリマーによる1点
交換可能な電極。
IP65の完全防水。
連続使用時間が約250時間のバッテリー寿命(1.5V電池×3個付属)。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極:C65/MA73075、C66/MA73076
※1413μS/cm標準液(20mL×25袋入):M10031B
※1413μS/cm標準液(230mL):MA9061
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする