画像準備中

4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50909594 品番MW803 MAX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は分解能など4種類から選べます 他の種類を見る

pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。
大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。
軽量で持ち運びに便利です。
簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。
シンプルな自動 1 点または2点校正。
ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。
IP65の完全防水。
バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極(MW803&MW804共通):Mi60P
※pH標準液(20mL×25袋入):pH4.01/M10004B、pH7.01/M10007B、pH10.01/M10010B
※導電率/TDS標準液(20mL×25袋入) :12880 μS/cm (M10030B)、1413 μS/cm (M10031B)、1382ppm(M10032B)、6.44ppt(M10038B)
※pH標準液(230mL):pH4.01/MA9004、pH6.86/MA9006、pH7.01/MA9007、pH9.18/MA9009、pH10.01/MA9010
※導電率/TDS標準液(230mL) :12880 μS/cm (MA9060)、1413 μS/cm (MA9061)、1382ppm(MA9062)
※電極すすぎ液(20mL×25袋入):M10000B、電極洗浄液(20mL×25袋入):M10016B、電極保存液(230mL):MA9015
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする