曜日別特売

3-in-1 pH/ORPテスターMAX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50909619品番pH58 MAX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800

pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。
拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH~16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。
大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。
軽量で持ち運び可能。
シンプルな自動 1 点または 2 点校正。
メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。
250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。
IP65の完全防水。
交換可能な pH 電極 Mi58P。

用途
研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極: Mi58P
※pH標準液(20mL×25袋入):pH4.01/M10004B、pH7.01/M10007B、pH10.01/M10010B
※pH標準液(230mL):pH4.01/MA9004、pH7.01/MA9007、pH10.01/MA9010
※ORP溶液(200~275 mV/230mL):MA9020
※電極すすぎ液(20mL×25袋入):M10000B、電極保存液(230mL):MA9015、電極洗浄液(230mL):MA9016
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする