DAITO
DAITOの 口腔ケア
DAITOの 入れ歯ケア
DAITOの 入れ歯ケース
義歯ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50913706
品番
GU-001
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
広い面用とすき間用で硬さの違うブラシを採用しています。
ハンドルは手にフィットする構造で、使いやすく持ちやすいデザインです。
材質
ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
150
質量(g)
約23
硬さ
ブラシ:広い面用/ふつう、すき間用/かため
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
66-0011-59