手術衣 女子スラックス NR8623シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50914257 品番 NR8623
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ウエスト総ゴムのゆったりシルエットのパンツです。
裾巾は動きやすく、やや狭くなっています。

バーガンディ サイズL 股下(cm)69 ウエスト(cm)60〜80 ヒップ(cm)112 アズワン品番8-8806-03 素材ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする