ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの 手術着
手術衣 女子スラックス NR8623シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50914284
品番
NR8623
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ウエスト総ゴムのゆったりシルエットのパンツです。
裾巾は動きやすく、やや狭くなっています。
色
バーガンディ
サイズ
LL
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
65〜90
ヒップ(cm)
117
アズワン品番
8-8806-04
素材
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)