ププキン
ププキンの 施設用家具・備品
ププキンの ベッド 施設用
ププキンの シーツ・カバー 施設用
快適サラット防水シーツ スカイブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50915000
品番
Z-3800S
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
水分の吸収拡散性に優れており、繰り返し洗濯して使用可能です。
発散性にも優れており、サラサラ感が持続します。
乾きやすく、シミが落ちやすいです。
材質
表地/ポリエステル100%、裏地/ポリウレタンラミネート、巻き込み部分/綿100%
寸法(mm)
巻き込み部分(左右2か所):900×250、防水部:900×1100
色
スカイブルー
アズワン品番
66-0003-14
幅×長さ(mm)
900×1600
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(80℃以下)