仕様本体マチ2cm、本体裏面にクッション材入り、オープンポケット×5、内側ファスナーポケット×1、Dカン×2、サージカルテープストラップ×1、250mLの消毒液や500mLのペットボトルも入れられるポケット×1、小分けのポケットが×3、A5版のノートやタブレットが収納で来るポケット×1、カギや時計等も付けることができるDカン×1、サージカルテープを吊り下げられるストラップ×1
材質(本体生地)ポリエステル、(ファスナー・Dカン)スチール・プラスチック
タイプOSAMU GOODS ネイビー
アズワン品番64-7646-81