SOFSOLE
SOFSOLEの フットケア
SOFSOLEの インソール・ジェルパッド
インソール エアープラス 2個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
サイズ
XL
注文コード
50915280
品番
226394
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
かかとの低反発クッションが着地後の倒れこみを支え足の負担を和らげます。
前足部が4mmなのでシューズの履き心地に影響しにくいです。
温度を制御するクールマックスR素材を使用しています。
材質
PU(ポリウレタン)、ポリエステル
厚さ(mm)
かかと:12、前足部:4
サイズ
XL
高さ(mm)
アーチ:2.3
適合サイズ(cm)
27.5〜29.0
アズワン品番
66-0019-61