エステー
エステーの その他介護用品
消臭力 業務用ビーズタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-7261-21
注文コード
50915350
品番
130245
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリッド消臭テクノロジー採用
で、幅広いニオイを強力に消臭します。
汗臭、体臭、尿臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。
薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
仕様
無香料
成分
エタノール、界面活性剤(非イオン・両性)、アミノ酸系消臭剤、脂肪酸塩系消臭剤、吸水性樹脂
タイプ
取替時期:約2〜3ヶ月
容量(g)
400
アズワン品番
2-7261-21