犬印本舗
犬印本舗の 専門診療・科目別
犬印本舗の 産婦人科用品
犬印本舗の その他産婦人科用品
産後すぐニッパー S3054Rシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50916646
品番
S3054R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
横になっていても痛くなりにくいやわらか素材です。
面ファスナーのため、容易に調整・着脱が可能です。
左右に引っ張るフロントクロス構造です。
材質
ナイロン、ポリエステル、その他
色
ブラック
サイズ
産後M
ウエスト(cm)
61〜67
ヒップ(cm)
83〜93
アズワン品番
9-1425-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません