軽量樹脂製運搬車 MPK-720シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50917276 品番MPK-720-BK-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,400

荷台はリブ構造ですので軽量で床からの反響音を抑えます。
静音キャスターを使用しています。
積み込み時に便利なハンドル仮固定機能が付いています。
折りたたみ時に自立するので、収納時に場所を取りません。
荷台は4ヶ所の取手穴付きです。

材質本体/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール粉体塗装 寸法(mm)490×780×900 質量(kg)9 耐荷重(kg)200 材質(キャスター)エラストマー製(自在・固定×各2個) ストッパー有り キャスター径(Φmm)100 コード454-8311 アズワン品番2-3955-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50917276 MPK-720-BK-SS 07794161 MPK-780-BK-SS 軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付) TRUSCO 軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付) TRUSCO 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする