仕様【発動方式】リコイルスターター
寸法(mm)395×221×345
質量(kg)10.4
容量(L)(潤滑オイル)SAE10W-30/0.2L
燃料カセットボンベ(250g)×1本(別売)
交流電圧(V)100(50/60Hz切替可能)
排気量(mL)40ml
騒音値(dB)(7m)56<注意>
定格出力【直流】USB(5V)×2【交流】0.7kVA
エンジンタイプ空冷4ストローク短気筒OHV
点火方式C.D.I.
電圧調整方式インバータ式
アズワン品番65-8641-05
点火プラグTORCH CMR6A
運転時間(分)約40(定格出力)、約80(1/4出力エコ運転)