寸法(mm)601×356×46
質量(kg)7.2
消費電力(W)45以下
対応OSWindows(R)7/8.1/10 (32bit, 64bit)、Mac OS X (10.11以降)
液晶サイズ23.8インチ
インターフェースUSB、DVI-I
電源(AC V)100〜240 50/60Hz
商品構成本体、角度調節スタンド、専用ペン×2本、ペンホルダー、ペン紛失防止ケーブル、クイックスタートガイド、DVI-Dケーブル、DVI to VGA変換ケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、医療ペイントアプリ E-toile(エトワール)
最大解像度1920×1080
液晶モニターVA
アズワン品番7-9377-02
最大表示色1677万色
上下角度調節チルト:11°〜73°