エルヴェール ペーパータオルエコスマート シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(35袋×200枚) 注文コード50920995 品番21000697
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄手ですので使用後のごみ容積を減少します。

仕様中判 200枚×35袋 材質古紙 寸法(mm)個装:210×115×64 サイズ中判 シートサイズ(mm)230×210 アズワン品番8-3547-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする