アサヒシューズ
快歩主義 L011-5E KSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
23
24.5
23.5
22.5
22
24
25
色
ピンクストレッチ
ピンクストレッチ
グレージュガラ
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50921887
品番
KS23148
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
甲高の方や足囲が太めの方におすすめです。
体重移動をコントロールして歩行をサポートします。
仕様
ピンクストレッチ 24cm
材質
表地/合成繊維・合成皮革、ソール/ラバー
色
ピンクストレッチ
サイズ(cm)
24
標準質量(g/片足)
約205(23.5cm)
アズワン品番
9-1185-06
足囲
5E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません