自動開閉ゴミ箱 PD-CDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50922045 品番PD-CD15L
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

センサー付きのため近づくとフタが開き、離れるとフタが閉まります。
本体を小突いてもセンサーによりフタが開きます。

仕様床置きタイプ 材質ABS樹脂 寸法(mm)265×208×330 ホワイト 容量(L)15 電源充電式リチウム電池(18650・本体付属)、USB給電 アズワン品番7-9628-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする