液晶ペンタブレット フルHD対応液晶モデル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50922115 品番DTK-1660E/L0
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

医療ペイントアプリ E-toile(エトワール)を組み合わせて使用することで、電子カルテ上でも紙カルテと同じように手書き入力が可能になり、電子カルテ上のシェーマ画像やレントゲン画像に対して手書き入力による編集が可能です。

寸法(mm)422×285×24.5 質量(kg)1.9 消費電力(W)27以下 対応OSWindows(R)7/8.1/10 (32bit, 64bit)、Mac OS X (10.11以降) 液晶サイズ15.6インチ インターフェースUSB、HDMI 電源(AC V)100〜240 50/60Hz 商品構成本体、専用ペン、ペンスタンド(替え芯および芯抜き付属)、ペン紛失防止ケーブル、専用接続ケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド 最大解像度1920×1080 液晶モニターIPS アズワン品番7-9377-01 最大表示色1677万色 上下角度調節チルト:0°、19°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする