三和化研工業
三和化研工業の 施設用家具・備品
三和化研工業の ベッド 施設用
三和化研工業の クッションマット 施設用
エアーマット ニュースター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
0-518-32
注文コード
50922140
品番
-
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マットの表面からエアを対流させることにより寝具や衣類のムレを防ぎ、床ずれを防止します。
ボックスカバー付きタイプはさらに通気性を高め、撥水加工も施してあります。
仕様
ボックスカバー付き
セット内容
調節器、エアーマット
材質
マット/ナイロンタフタボックスカバー/ポリエステル・ナイロン調節器/ABS樹脂
幅(mm)
対応マットレス:830
寸法(mm)
マット/820×1850×85、調節器/245×141×114
質量(kg)
マット/2.5、調節器/1.7
電源
AC100V 50/60Hz 10W
アズワン品番
0-518-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません