Lohmann & Rauscher GmbH
Lohmann & Rauscher GmbHの 包帯
Lohmann & Rauscher GmbHの チューブ包帯
ティジーシェイプ シェイプドチューブラー筒状包帯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50923174
品番
88900
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コットンが肌に優しい通気性に優れた薄手のパッティング包帯です。
仕様
S
材質
コットン85%、エラストジエン(ラテックス)、ナイロン
全長(mm)
約980
サイズ
S
適合部位
下肢(大腿)
アズワン品番
66-0005-01
ふくらはぎ周り(cm)
32〜36
注意
※丈が長い場合は任意の長さにカットしてご使用ください。