用途部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使い頂けます
仕様【三眼部】多機能鏡筒ウルトラCマウント(1倍)【変倍方式】ズーム式
セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用<自在>アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)
消費電力(W)【照明】2.4(省エネ設計)
定格入力電圧(V)【照明】AC100-240
総合倍率6.7〜45倍(ズーム式)
作動距離(mm)(W.D.)110
保証期間顕微鏡: 3年
照度(Lux)最大:15000l以上
RoHS指令(10物質対応)対応