用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
セット内容W-E PLUS(本体)、ACアダプター、垂直照明ユニット(ショート)、フィルター全5種(白色拡散、透明、温暖色、赤色、青色)、フィルタースタンド、乾電池電源 乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません、リング照明用<自在>アダプター 3D-AD
種別全点灯タイプ(調光可能)
消費電力(W)4
適合規格PSE
定格入力電圧(V)AC100-240V
色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)
点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)
照度(Lux)最大:50000以上
取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
RoHS指令(10物質対応)対応