ニッコー
ニッコーの ケーブル収納・配線
ニッコーの 電線保護
ニッコーの 電線保護その他関連用品
スピードラックH1800
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50924504
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
特長:
・組立て、解体が不要な一体構造
・ワンタッチでスピードセッティング
・ワンタッチでスピード折りたたみ
・搬入・設置・撤去がスピーディ
・部品ゼロ、工具が一切不要
幅(mm)
(使用時)916/(収納時)916
高さ(mm)
(使用時)1798/(収納時)2037
奥行(mm)
(使用時)450/(収納時)74
耐荷重(kg/段)
100
仕上
【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPシルバー【棚板】SPホワイト
自重(kg)
25
棚板
5段