曜日別特売
A-101AB-FR11(B) アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール 50924644

 

A-101AB-FR11(B) アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール 50924644
A-101AB-FR11(B) アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール 50924644
A-101AB-FR11(B) アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール 50924644

アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1本(B)ブラックフック両フック注文コード50924644品番A-101AB-FR11(B)
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥48,268
販売価格(税別)
43,880

簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!

付属品南京錠25mm付材質本体:アルミパイプ+亜鉛合金、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約3.5(B)ブラックタイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)60(t3.0)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨フック両フック施工内容アタッチメントベース式
注意
※アンカーボルトは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アタッチメントシリーズ 脱着操作説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする