※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・クッション・チューブ内径が20種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ストローク(mm)
- 60
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- 注文コード
- 50924921
- 品番
- CA2KWL40-60N
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""