サンポール
サンポールの ラティス/デッキ/オーニング
サンポールの 縁台/ベンチ/デッキ
えんがわベンチ 縁(えん)連結タイプ 座板のみ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50925195
品番
SPE-15A(KR)
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレな連結タイプタイプのベンチです。こちらの商品は座板部材となります。
仕様
背もたれ無、仕切り無
種別
板目
材質
硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ芯材
寸法(mm)
W150
タイプ
連結タイプ
仕上
唐茶(KR)
部材
座板
注意
※お客様組立商品です。
※特記/3m ピッチ1.5m 2スパンの場合193,900円(参考設計価格)、15mピッチ1.5m 10スパンの場合の1m当たり55,220円(参考設計価格)。
※端部支柱:SPE-15B-Cや中間支柱:SPE-15B-Pと組み合わせてご使用になれます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません