USB電源コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50926568 品番UD01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

市販のUSBモバイル電源を魚探の電源として繰り返し使用できてエコ&経済的です。
小型・軽量で手軽に持ち運びできるので、いざという時も安心です。
対応機種 PS-500C・HE-601GP2・PS-611CN・PS-610C・HE-68WB・HE-601GP3・PS-611CN2・PS-610C2

USBケーブル長(cm)15 電源コード(cm)75
注意
※対応機種以外には故障や発熱、発火の恐れがありますので、絶対に使用しないでください。
※USB出力モバイル電源は、出力電圧:5V、出力電流:1.5A以上、電池容量:5000mAh以上の製品を使用してください。
※USB電源は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする