マグネットランドリーバスケットホルダー タワー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50926945 品番5418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力マグネットで洗濯機に取り付けるだけ!ランドリーバスケットを浮かせてスッキリ整頓!収納するものに合わせて、縦向き・横向きどちらでも使えます。スプレーからハンガー・ピンチハンガーなど様々なものを収納できます。

取付可能対象【壁面】 マグネットが付く平らな面・スチール壁面 材質【本体】スチール(粉体塗装)マグネット【滑り止め】シリコーン BK 質量(g)約200 耐荷重(kg)【縦使用時】約3【横使用時】約1(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 寸法(cm)約8×4.3×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25170515
2025-05-05
用途:
洗濯カゴの引っ掛けに
農・林・水産業

2個使用して洗濯カゴの取手を引っ掛けています。
とても強力でしっかりと洗濯機に付いて使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする