アローズ
アローズの ボルト
アローズの その他ボルト
モリブデンボルト(スリワリ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50927365
品番
AMB2x6L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。
用途
真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。
材質
モリブデン
タイプ
スリワリ
ピッチ
0.4
頭部厚(mm)
1.3
首下長(mm)
6
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M2
頭径(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※再結晶温度は800℃〜1200℃程度。