モリブデンボルト(スリワリ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50927417 品番 AMB4x8L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。

用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン タイプスリワリ ピッチ0.7 頭部厚(mm)2.6 首下長(mm)8 穴の形状すりわり ねじの呼びM4 頭径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※再結晶温度は800℃〜1200℃程度。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする