ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
GR72 ポリ袋 70L 黒半透明 10枚 0.040mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50929395
品番
GR72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.04
色
黒半透明
入数(枚)
10
容量(L)
70
寸法(幅W×奥行D)(mm)
800×900