APPLAUD GT-R HM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TEST(lb)16 注文コード50930418 品番16lb 100M
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はTEST9種類から選べます 他の種類を見る

<数々の記録魚を釣り上げてきた実績!!> *アプロードGT-Rシリーズの最大の特徴、耐摩耗加工でフロロを凌ぐスレ強度。 *クリアーカラーでありながら視認性があり、さまざまなフィールドに対応するライン。 *ナイロン製・比重1.14・100m整列巻き

用途ナイロンの使用感を持ちながらフロロに近い低伸度・高感度タイプ初期伸度を極限まで抑え、究極の感度を伝達!! 特殊高耐摩耗素材を配合し、スレ・キズに強靭な耐摩耗性を発揮!! ライン色ナチュラルクリアー 巻数(m)100 TEST(lb)16
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする