APPLAUD GT-R PINK-SELECTION

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.4 注文コード50930436 品番1.5lb 100M
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は号数など14種類から選べます 他の種類を見る

<ピンクのGT-R> *GT-Rシリーズの超視認性ピンクタイプ *トラウトにも最適なスーパーファインサイズ対応 *ハリス同様の強力と、柔軟性・高感度を両立させた超パワーライン *耐摩耗性は通常ナイロンの20倍の摩擦強度を発揮 *100m整列巻き・ナイロン製・オシャレでセンスが引き立つスーパーピンク

用途道糸とハリスはまったく異なる考え方で作られている。魚に最も近い位置にあるハリスにはルアーやエサを自然に漂わせるための柔軟性ばかりではなく、小さなアタリを伝える高感度性、さらに障害物に潜り込まれた時のスレ強度も要求される。このようにハリスは多くの条件を高いレベルで満たさなければならないが、そのハリス的な設計&製法で作られたのがこの「APPLAUD GT-R PINK SELECTION」なのだ。ハリス同様の強力と柔軟性・高感度を両立させ、体摩耗性能は実に通常ナイロンの20倍の摩擦強度を発揮する。 「ピンクは魚の好む色」、日本古来のバケや弓ヅノにはピンクが使われることが多く、メタルジグでもシルバー/ピンクは定番カラーになっているほどだ。 ライン色スーパーピンク 号数0.4 巻数(m)100 TEST(lb)1.5
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする