APPLAUD GT-R ULTRA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TEST(lb)20 注文コード50930664 品番20lb 100M
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はTESTなど13種類から選べます 他の種類を見る

<フロロを遥かに凌ぐ耐摩耗!!> *GT-Rシリーズの超極限耐摩耗性追求ライン *ウルトラ耐摩耗素材の配合で超耐摩耗性(通常の30倍)を発揮 *超タフな設計で残存強力を保持し60UPも楽々ゲット *ナイロン製・比重1.14・整列巻き

用途ナイロンラインで最強のウルトラ耐摩耗性能! 強度、耐摩耗性がフロロカーボンに比べ遥かに強いGT-Rシリーズ最高峰のナイロンライン。あらゆるジャンルのエキスパート達から、選ばれる最強の信頼度を誇る耐摩耗性。「フロロの方がスレに強い」という今までの常識を覆す、フロロより強い耐摩耗性のナイロンライン。極限の過酷な状況下でその能力が最大限に発揮される。 ライン色ダークグリーン 巻数(m)100 TEST(lb)20
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする