曜日別特売
8lb 100M APPLAUD GT-R SUPER GT-R サンヨーナイロン 50930716

8lb 100M APPLAUD GT-R SUPER GT-R サンヨーナイロン 50930716
8lb 100M APPLAUD GT-R SUPER GT-R サンヨーナイロン 50930716
8lb 100M APPLAUD GT-R SUPER GT-R サンヨーナイロン 50930716

APPLAUD GT-R SUPER GT-R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数2注文コード50930716品番8lb 100M
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パワーの定番「超GT-R」100mパッケージリニューアル *GT-Rシリーズ完全耐摩耗モデル *耐摩耗集合体構造により驚異の耐摩耗性(通常の20倍以上)を実現 *スレ・キズに強い外周部と超強力な中心部により完成されたハリとコシ、操作性をアップ *高精度キャスティングと飛距離アップを実現させた、驚異のスベリ。 *100m整列巻き・ナイロン製・全ての水色に溶け込み違和感を与えないシナモンブラウンカラーライン。

用途
特殊集合体構造で強い摩耗性&高い操作性 「もっとカバーの奥を攻められるラインが欲しい!」 時にバスアングラーはラインメーカーに過酷な要求を突きつけるものである。 初代APPLAUD GT-Rから、時代に合わせて進化させてきたラインがこの「APPLAUD SUPER GT-R」だ。 根ズレに強いラインとして知られていたAPPLAUD GT-Rを超えるべく作られたラインなので、耐摩耗集合体構造により驚異の耐摩耗性を発揮し、初代GT-Rの23倍以上根ズレ強度を実現させた。 スレやキズに強い外周部と超強力な中心部により完成されたハリとコシがルアーの操作性も格段にアップさせている。 特殊多重構造ラインとしては初めての整列巻き(完全平行巻き)。整列巻きなのでヨレが出にくくラインが潰れない。
ライン色シナモンブラウン号数2巻数(m)100TEST(lb)8
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする