サンヨーナイロン
サンヨーナイロンの 釣具
サンヨーナイロンの 釣り糸/ワイヤー
APPLAUD 春告魚(メバル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TEST(lb)
3
注文コード
50930865
品番
3lb 100M
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
TEST
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
視覚のナイロンで闇に勝つ!
用途
Night Game時の見えないわずらわしさを減少する蛍光ピンクを採用。扱いやすいやわらかさと感度とバランスを厳選し仕上げたRock Fish専用。堤防やテトラ、貝などのスレに負けない耐摩耗加工仕上げ。 *整列巻き・ナイロン製・スーパーピンクラインカラー
材質
ライン:NYLON(ナイロン)
ライン色
スーパーピンク
巻数(m)
100
TEST(lb)
3
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。