APPLAUD Z06(ズィーオーシックス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1.5 注文コード50930908 品番6lb α 100M
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は号数など9種類から選べます 他の種類を見る

<アプロード史上最強!!> 村田 基氏の愛車である世界的な高級スポーツカーからインスパイアされた「APPLAUD Z06」。繰り返すキャストは目的地に着くまでの爽快かつパワフルなドライブ感同様に無条件で「ココロ」をくすぐる。フロロを凌ぐ耐摩耗性能とプラスαLBを誇る強力!! APPLAUDシリーズ史上最強ラインが最高の釣行を約束します。

用途フロロを凌ぐ耐摩耗性能とプラスαLBを誇る強力!! *ナイロン製・比重1.14・整列巻き・グリーンクリスタルラインカラー 仕様TEST(lb α):6 ライン色グリーンクリスタル 号数1.5 巻数(m)100
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする