ボンド商事
ボンド商事の シーリング
ボンド商事の 下地材/バックアップ材
BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(6mm×10m)
注文コード
50931739
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です
用途
弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。
材質
高発泡ポリエチレン
色
グレー
径(Φmm)
6
長さ(m)
10
危険物の類別
非危険物