曜日別特売
45 青 No.1237 ワンフレーム網セット ダイトウブク 50932850

ワンフレーム網セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(cm)45注文コード50932850品番45 青 No.1237
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途*アルミニウム製ワンフレーム枠にモノフィラ3段網をセットしました。サイズ(cm)45ねじ径4分パイプ径(Φmm)8
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする