曜日別特売
60 青 No.1241 ワンフレーム網セット ダイトウブク 50932886

ワンフレーム網セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(cm)60注文コード50932886品番60 青 No.1241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途*アルミニウム製ワンフレーム枠にモノフィラ3段網をセットしました。サイズ(cm)60ねじ径4分パイプ径(Φmm)10
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする