ダイトウブク
ダイトウブクの 釣具
ダイトウブクの ギア
フックリムーバーロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
50932956
品番
No.1351 レッド
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
持ちやすいT字グリップ(尻手ロープ取付け穴付き)。 サビに強いステンレス製フック。
用途
*魚に触れずにハリを外せます。 *アイゴ、ゴンズイ等の危険魚のハリ外しにも安心なロングタイプ。 *トリプルフック対応でライトルアーゲームにも活躍。
使用方法
1.ハリとフックを掛けハリスと本体を一直線にします。2.レバーを引くとハリが外れます。
全長(mm)
約230
色
レッド
自重(g)
約52
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。