ダイトウブク
ダイトウブクの 釣具
ダイトウブクの ステップレール/ホルダー類
SHAFT STAY(シャフトステー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50933008
品番
No.1370 ブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
*シーバス、エギング、落し込み等の常に玉ノ柄を携帯する釣りに最適 *ベストのD環、ウエストバッグのベルト等に差し込むだけなので、取出し易く、素早いランディングを可能にします。 *付属ベルトで巻き留めるだけなので、取付けが簡単です。 *取付対応直径23.5〜37mm *全長:150mm/自重:49g *アルミニウム製
材質
アルミニウム製
全長(mm)
150
色
ブルー
取付径(Φmm)
23.5〜37
自重(g)
49
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。