ダイトウブク
ダイトウブクの 釣具
ダイトウブクの ギア
ライトゲームプライヤー マイクロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50933279
品番
No.1940
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽量コンパクトなスプリットリングプライヤー!
用途
*トラウト、メバル、アジ等のライトゲームに最適!
仕様
スプリットリング対応サイズ:#00〜#2
全長(mm)
120
材質(本体)
ステンレス
材質(グリップ)
ABS樹脂
自重(g)
51
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。