ダイトウブク
ダイトウブクの 釣具
ダイトウブクの ギア
ライトゲームプライヤー スタンダード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50933288
品番
No.1941
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽量コンパクトなスプリットリングプライヤー!
用途
*シーバス、バス、ライトジギング等の小〜中型ルアーに幅広く対応!
仕様
スプリットリング対応サイズ:#2〜#5
全長(mm)
125
材質(本体)
ステンレス
材質(グリップ)
ABS樹脂
自重(g)
52
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。