ダイトウブク
ブクブク106
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50933340
品番
No.106
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
ストーン:円柱型35mm
寸法(mm)
140x80x40
本体質量(g)
約132
連続使用時間(時間)
約30(マンガン電池使用)
使用電池
単一電池2個使用(電池別売)
送風量
毎分1.0L/分
ホース長さ(cm)
60
防水仕様
なし
ハンガータイプ
裏面:無
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。